スタンドのレビュー

平均満足度 1.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
スタンド サンワサプライ
サンワサプライ
11,980 / 税込 13,178
iPad mini、iPad、iPad Air、iPad Pro・タブレット用スタンドです。挟み込み200~240mm、厚さ10mm以下対応です。対応サイズと機器サイズをご確認下さい。使用する高さに合わせて上下に可変でき、任意の位置で固定することができます。iPad・タブレットを取り付けるホルダーは挟み込みタイプです。見やすい位置への角度調整ができます。iPad・タブレットをホルダーに取り付けたままで縦、横の回転が出来ます(360°回転)ホルダーは取り外しができます。台座は安定した重量があります。円盤の高さは60mm ※機器にケースなどを取付けた場合はホルダーに挟み込みが出来ない場合もあります。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-08-22
用途:
iPadのスタンドとして

到着して、iPad(A16)に装着!・・・残念!
サイズが合いませんでした。
確かに良く読めば、200mm~240mmのiPad、タブレットに使用、と記載されていますが・・・、縦・横ともにスタンドの方が大きすぎ。かみ合いませんでした。商品説明の冒頭部分のiPad~多数の商品が記載されていますが、これは書き直しを求めます。
もし、あなたが購入する場合は、手元に装着するタブレット類を準備し、念入りに縦、横、厚さを計測し(可能ならばタブレットの寸法をHP等で確認し)購入してください。
商品自体は、素晴らしいです。重さ、高さ、固定部分の仕様等も満足いくものです。従って、商品の説明を修正していただければ★★★★★です。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。また、商品情報がわかりづらく、大変申し訳ございませんでした。記載順序を変更いたしました。