Bluetooth5.0対応 オートペアリング機能搭載 長時間連続再生完全ワイヤレスイヤホンのレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
Bluetooth5.0対応 オートペアリング機能搭載 長時間連続再生完全ワイヤレスイヤホン NAGAOKA
本製品は、Bluetooth5.0での接続に対応した、完全ワイヤレスイヤホンです。 連続音楽再生時間 最大8時間の長時間再生に対応しているので、長時間移動が必要な遠方への旅行や出張などに活躍します。 イヤホン本体に曲送り/戻し、音量調整、一時停止、通話開始/終了などの充実した機能を搭載し、利便性にも優れます。 オーディオコーデックAACに対応しており、より高音質で音楽をお楽しみいただけます。 耳にはめ込みやすい形状となっておりフィット感に優れています。 横幅65cm×縦40cmのコンパクトサイズとなっており、手軽に持ち歩きすることができます。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社ドムール白金 様2026-03-07
用途:
通勤時

情報収集時あるいは音楽の視聴さすがナガオカさんですね

1人が参考にしています