USB人感センサーのレビュー

平均満足度 4.00 (2件のレビュー)
商品レビューを投稿する
USB人感センサー JTT
JTT
1,498 / 税込 1,648
本製品は、赤外線で人の動きを検知して、通電のオン/オフを行います。 LEDライトや扇風機、防犯グッズや電子工作のスイッチとしてご利用いただけます。 人感センサーの検知範囲は、約5m(約120度)で人の動きを検知します。 ※周辺温度と人の体温が近い場合、検知範囲が短くなります。 人感センサーが反応すると通電を開始します。 オフタイマーにより一定時間、人感センサー反応がないと通電を停止しますが、連続して動きを検知した場合は、継続して通電を行います。 本製品の全長は約50cmで、人感センサーを中心にOUTPUT側:約25cm、INPUT側:約25cmとなっております。 本製品は充電専用で、データ通信には対応しておりません。 本製品の本体カバーを開けて、(+)ドライバーでオフタイマーを調整できます。 右回し:タイマーが短くなります。(最小:約15秒) 左回し:タイマーが長くなります。(最大:約250秒) ※本製品のカバーを空ける際は、電源と接続機器を外して、側面の穴から基板を傷つけないように開けてください。 オフタイマーを調整する際、無理な力がかからないように回してください。 回しすぎるとねじ切れて損傷します。 カバーの分解による損傷や故障は保証対象外となります。 センサー部分を固定するためのビス×2、両面テープ×1が付属しております。 壁や棚に取り付ける際にご利用ください。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社ローザ 様2025-09-30
用途:
メディアプレイヤーの再生
対象商品:
70819185

センサーで音が出る用、メディアプレイヤーに繋いで使用。
複数個買ったが、2割程度不良があった。
値段が安いのでしょうがないかなと。

2023-06-23
用途:
廊下の照明
対象商品:
70819194

ほどよい反応で点灯、ほどよい時間で消灯するのでよい。