パソコン切替器(エミュレーション非搭載・手元スイッチ付き)のレビュー
1組のUSBキーボード・USBマウス・ディスプレイで2台のパソコンを切り替えて操作できます。
キーボード・マウス信号のエミュレーション機能を搭載しないタイプなので多機能マウスや特殊なドライバを有する多機能キーボードにも対応します。
手元スイッチを押すだけで切り替えできる簡単切り替え方式です。
ソフトウェアのインストールが不要で接続するだけで切り替えて使用することができます。
高解像度2048×1536ドットまで表示可能です。
パソコンのUSBポートより電源を供給し動作するためACアダプタが不要です。
2022-09-19
- 用途:
- FreeBSDのジャンクPCとWindows PCの切り替え
- 対象商品:
- 71241608
本体ボックスのレセプタクルの止ねじの精度が悪くピタッとしめられない。
接触不良ではないので実用上支障はありませんがあまり気分がよくありません。ケーブル側のプラグはきちんとしています
1人が参考にしています