日本製・2カメラドライブレコーダーのレビュー

平均満足度 5.00 (2件のレビュー)
商品レビューを投稿する
日本製・2カメラドライブレコーダー NEXTEC
NEXTEC
12,980 / 税込 14,278
信頼の日本製 NX-DR W22PLUS 前後2カメラ・超小型・軽量・液晶一体型ドライブレコーダー 地デジ、ナビなどへの干渉低減モデル LED信号機対応 前後をしっかりと記録するNX-DR W22PLUS 手のひらに収まるほどコンパクト。 画質は前の車両のナンバーも読み取ることが可能な200万画素のFull HD高解像度CMOSセンサーを搭載し信頼性は充分です。 そしてWDR(ワイドダイナミックレンジ)機能搭載なのでトンネルの出口など明るさの落差が大きい環境でも鮮明録画が可能となります。 リアカメラもHD 100万画素CMOSセンサー搭載。 あおり運転や追突事故等「もしも」の時に対応できます。 フロントカメラ+リアカメラで前・後方を同時に高解像度録画。 あおり運転等、周囲の状況に対応した広範囲・高画質の撮影が可能。 コンパクトな本体に1.5型カラー液晶モニターを搭載。 録画中の画像モニターや、記録した画像をその場で再生できます。 200万画素のFull HD高解像度CMOSセンサー搭載。 前の車のナンバーも捉えられる水準です。 ワイドダイナミックレンジ機能で明るさのレンジを拡大。 明るさの落差が大きい環境で白とびや黒つぶれを軽減します。 水平 約115度° 垂直60° 対角140°の広画角レンズを搭載。 (最大記録画角:水平110° 垂直58° 対角130°) 周囲の状況・安全確認に優れ広範囲の撮影が可能。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
BaMBOO AUTO 様2024-02-20
用途:
自動車に取付
対象商品:
71242929

商品自体コンパクトでリアカメラの接続カプラーも直径5MM位の丸型で狭いバックドアの中を、通すのが楽でした、もう少し設定表記のアイコンが見やすい方が良いと思いました。

タテイシオートサービス 様2023-02-16
用途:
ドライブレコーダーとして使用
対象商品:
71242929

コンパクトで視界の邪魔にならなくて良いです。価格もお手頃で自家用3台に取り付けてます
ちゃんと録画できてるかはまだ確認していません。