成形伸縮目地材 エキスパンタイ TC型20(アンカータイプ)のレビュー

平均満足度 4.00 (2件のレビュー)
商品レビューを投稿する
成形伸縮目地材 エキスパンタイ TC型20(アンカータイプ) タイセイ
タイセイ
929 / 税込 1,022
カーポート用目地材の決定版!キャップ側面の曲線部分の働きで、土間コンクリートの破損を防止、施工完了時の仕上りを持続的に維持します。また、ガラス繊維を配合することにより、形状安定性を向上させ、縮み・反りを軽減、耐衝撃性もアップしました。キャップは、カッターにて裁断可能で施工性もアップ。施工性重視、経済性重視、土間、カーポートコンクリートのことを考えた成形伸縮目地です。本体部分を発泡ポリスチレンにすることで、通りの良い目地材になっております。 木板や瀝青板と比べ1/3 以下の軽量設計、カッターや倍力はさみでカットが可能、施工性もアップ、硬質発泡ポリスチレンを使用することにより直線確保が簡単、ガラス繊維配合により、さらなる形状安定性を実現、乗用車が乗り入れる土間やカーポートに最適な設計 【用途】戸建て住宅のカーポート等、車が多少乗り入れるところ、床(土間)、コンクリート目地材
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-07-21
用途:
土間コンクリート
対象商品:
71244697

四日以内納品発送と記述された商品を、問い合わせの結果早めに納品させて頂き大変満足しています。
全ての皆様に感謝申し上げます。

2022-03-11
用途:
土間コンクリ-トの割れ止め
対象商品:
71244758

気温での伸縮が激しい バラで買うとねじれのある商品もある

2人が参考にしています