ボルトヒートフード付きジャケットのレビュー

平均満足度 2.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ボルトヒートフード付きジャケット コーコス信岡
3段階の温度調節可能…強:約60℃/中:約50℃/弱:約40℃。連続使用時間…強:約3時間/中:約4.5時間/弱:約8時間。G-802バッテリー使用の場合(出力電圧5V 出力電流3.0A 容量10,000mAH)。自動電源OFF機能(連続使用約2時間)。ジャケットタイプ。電熱シート(背中上部、両脇ポケットの計3か所)。背裏レタード柄。フードブランドプリント入り。フード、袖反射テープ付。袖ムービングギャザー。左胸バッテリーマルチポケット。左袖マルチポケット。両胸アクティブポケット。両脇ダブルポケット。裾ロングテール。袖口アジャスター。フード、裾スピンドル。使い捨てカイロも入るマルチポケット(両胸、腰裏)。SS/Sは女性対応シルエット。 【用途】現場管理作業、作業、ワーク、仕事、外出、軽作業、タウンユース
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
渡辺建設株式会社 様2024-01-26
用途:
屋外作業時
対象商品:
72608017

ヒーターは作動するが、本体のジャケットが薄すぎて体感温度が上がらない。ヒーター部のみだけ熱いので使えない。