リアディレイラー SS 正爪のレビュー
- 用途:
- DIY修理
古くてサビていた物との交換です。すぐに発送していただき助かります。
- 用途:
- 折り畳み自転車のリアディレイラ―交換用
- 対象商品:
- 73078399
この商品はシマノTouneyシリーズに属する「RD-TY211BSS」です。
【重量】総重量253.10g(固定具2.65g/固定用ネジ(M5×10.5mm※ネジ無し部3mm)2.90g/ガイドプーリー7.20g/テンションプーリー7.20g/プーリー固定ネジ2本各2.60g/内側ケージ23.15g)
【総評】新品出荷時点で本体内側のスプリングのフック部には蛍光イエローのグリースが塗布してありました。(※おそらくシマノプレミアムグリースと思われます。)
なお、上述の「固定具」と「固定用ネジ」は、ディレイラー本体を正爪の奥に固定しておくための部品で、ネジはプラス溝の付いた外回しの六角頭ですが、対辺9mmであることに注意が必要です。(※新品時は固く締まっているのでプラスドライバーで緩めようとするのはお勧めしません。)
また、ガイドプーリーとテンションプーリーに区別は無いようで、本体には何の表記もありません。どちらも完全に同重量で、ブッシュ長は9.23mmと9.25mm、プーリー本体幅は9.01mmと9.00mmでどちらも誤差の範囲でした。(※上記の重量にはブッシュを含む)
【総評】街中での短距離使用に対して十分な性能を持つこのような製品が¥1033円(税込)で買えるなら満足度は★5つ「満足」です。
- 用途:
- 職場の自転車の修理
- 対象商品:
- 73078399
技能実習生たちの自転車を修理。
転倒して後輪に巻き込みぐちゃぐちゃになったものと交換
もとは6変速で別品番でしたが、問題なく装着できました。
どこよりも安価で助かりました。
- 用途:
- バネが破損したため、交換しました。
- 対象商品:
- 73078399
いつの間にか、RD-TY21B 正爪(SSMB)が取り扱い終了となってしまい、問い合わせた結果、この商品が代替品だということがわかりました。RD-TY21B 正爪(SSMB)の紹介ページに代替品の案内があるといいですね。
大変、申し訳ございませんでした。サイト内表記を修正いたします。