電熱ベストのレビュー

平均満足度 5.00 (2件のレビュー)
商品レビューを投稿する
電熱ベスト DiVaiZ
DiVaiZ
   
オンからオフまで対応する汎用性の高い電熱ベストです。普段着使いとしてもおしゃれに使え、軽量で着膨れしない適度な中わた入りで、裏シレー加工により気密性に優れています。電熱線はスピード発熱に優れる東レ(日本製)カーボンファイバーを使用しています。背中上部と腰付近の2箇所に電熱シートを内蔵しており、バッテリーを使用することで6段階の暖かさを得られます。出力5V/2.0~3.0AのUSBモバイルバッテリーの差込に対応しています。欧州安全基準、CEマーク/RoHS指令適合の電熱線+スイッチ採用です。 【用途】ワークウェア(電熱ウェア)
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社アウター・ガード・システム 様2025-02-02
用途:
警備業作業中

なかなか良かったです。
バッテリーの持ちもいい。
また購入します。

2023-03-12
用途:
屋外作業時の防寒
対象商品:
73540304

昨年年末に購入した電熱ベストは2日で壊れた.
心配していたがオフシーズンを迎えそう。

3人が参考にしています