超軽量 0.85kg コードレス 充電式2WAYスティッククリーナーのレビュー

平均満足度 3.00 (2件のレビュー)
商品レビューを投稿する
超軽量 0.85kg コードレス 充電式2WAYスティッククリーナー ベルソス
本体0.85kg、スティック時1.2kgの軽量クリーナー。軽くて腕が疲れにくいのでいつでも気軽にサッとお掃除。2WAYなのでお掃除する場所に合わせてスティックとハンディに使い分けることができます。コードレスなので気になった場所を手軽にお掃除することができます。お掃除する場所に合わせていちいちコンセントを抜き差しするわずらわしさがありません。ヘッド部分は大きく稼働するので机やソファの下、お部屋の隅もスムーズにお掃除できます。通常モードで15分、ハイモードで15分ご使用いただけます。紙パック不要なので経済的。ダストカップ受けやフィルターは水洗い可能なので衛生的にご使用いただけます。 【用途】超軽量ボディなのでちょっと気になったゴミを手軽にお掃除できます。オフィス、店舗、お部屋、階段、廊下…。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-05-20
用途:
部屋の掃除
対象商品:
74091597

軽くて使いやすいので重宝しています。必要最低限の機能で十分だと思っているので、購入して良かったです。

共同リネンサプライ株式会社 様2022-08-22
用途:
エアコンのフイルター清掃
対象商品:
74091588

フル充電で1日使用して充電しようとしたら運とも(ランプもつかず)いわなくなった。
また、カップが容易に外れて集めたごみが散乱する 使いにくさもありました。
今は動きません。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。
今後の参考にさせていただきます。