蛇口側コネクタ 散水用 ネジ込みのレビュー
- 用途:
- 畑の散水用
畑の散水用に使用
他メーカと変わらない仕様で、問題なく使用できます。
- 用途:
- 配管作業
ネジ込み配管にホース用のカップリングを取り付けるための返還に使用しています.2段階でねじ式になっていますので,使い安いと思います.
- 用途:
- 農作業
G1/2ネジ対応の蛇口側コネクタはそれなりに安い物もあるが、G3/4用でこの値段はとても助かる
通常品より太い内径17~18mmホース用コネクタと合わせて使う目的で購入したが
両方合わせた価格を考えるとだいぶ安く済んだ
- 用途:
- 散水専用
あると便利な一品です。ワンタッチで取り外し可能になります。
- 用途:
- 畑の散水関連
黄緑色の旧製品は、水漏れが酷かったのだけれど、水色になってから、水漏れがしなくなりました。ただし、まだ2~3個しか使ってないので、たまたまかもしれませんが。
この商品は、買い足します。
個人的な要望ですが、1/2"のみにして、価格を下げて欲しい。
1/2"オスネジ-オスコネクタでもいい。
メスネジよりオスネジの方がプラスチックの量が少ないだろうから、安くなるかなぁと。
また、片側が1/2"オスネジで、反対側に、直接ホースをとりつけれられるように、ホースの差し込み口と押さえと締め込みネジとを(よくあるホースコネクタのホース取り付け部)。
オスでもメスでも塩ビパイプ側はどうとでも作れるので。
あるいは、片側1/2"オスネジ、反対側がメスのホースコネクタのストップ付きとか。
ホースの抜き差しで、途中まで流しっぱなし、そこから先はホースを外せば水が止まる、と水量調節できるし、当分使わない口はホースを繋がなければ水が流れないので、ストッパーが欲しいことが多い。
なので現状は、短いホースを繋いで、その先にストップ付きホースコネクタを繋ぎ、そこからホース+シャワーヘッドや、散水チューブ、となって、一手間二手間増えてしまっています。
- 用途:
- 管工事
G1/2ピッタリサイズの優れもの
サイズが違うとか蛇口に着かないとか20mmではとかトンチンカンなレビューが多くて心配しましたが、管用平行ネジG1/2とG3/4共用の優れモノです。
パッキンまでついているので、シールテープ無しでG1/2のバルブソケットにジャストで蛇口コネクタを付けることができました。この値段で買えるのも驚き。
- 用途:
- 電磁バルブに取り付けて
ホースの中間に電磁バルブを取り付けるために
使用しました。
電磁バルブの使用のテスト目的です。
- 用途:
- 菜園への散水
この価格 とても魅力的です
低価格ですが 何の問題もありません
価格高騰の中で ありがたいです
皆さん お勧めですよ
- 用途:
- 屋外散水作業
シールもしっかりしており安価に購入でき今後も利用していきたい。
- 用途:
- 駐車場の水道
プラスチックなので耐久性が心配だがコストパフォーマンスが良い
- 用途:
- ポンプとのホース接続
管のネジ山って分数で大きさが良くわかりませんが、どうやら1/2は約20mmのオスネジに締め込めるようです。インチ換算してたから間違ってしまいました、3/4は約25mmのネジに締め込めます。 間違ったけど変換プラグ付きだから使えてます。
- 用途:
- 水やり他
前のタイプは数十個も購入したが嵌合不具合が多く最低品質だったが、今度の新型は評価するコメントもあったため購入した。が、まだまだダメだった。他社との嵌合不具合だけでなく、モノタロウ商品間での嵌合具合も宜しくない。どうなってんの?
いつもご利用いただきありがとうございます。ご意見参考にさせていただきます。商品の不具合のようであれば、弊社カスタマーサポートまでご連絡ください。返品など対応させていただきます。よろしくお願いします。
- 用途:
- ホース継ぎ手として
2種類のサイズに対応しており、かつとても安い。
大変満足しています。
- 用途:
- 塩ビ管からホースへの取水
- 対象商品:
- 74097136
耐久性は分かりませんが機能的に問題ありません。これをはじめモノタロウブランドのこの手の商品はすぐ在庫がなくなり欲しい時に待たされることが結構あるので解消してくれたらうれしい。
- 用途:
- 散水用ホースにて
この品質をこの価格で入手出来、大変満足です。今後も価格維持でお願いします。
- 用途:
- 流しのネジ付き蛇口には微妙に穴径が小さくて付きませんでした。
流しの泡沫蛇口22mmを外して付けようとしましたが、コネクターの穴径が少し小さくて付けられませんでした。
- 用途:
- 水やり用に塩ビパイプとの接続
- 対象商品:
- 74097136
接続部分が、2種類あって、非常にお得で便利です。
他の値段が高いものと性能差の違いは判りません。
- 用途:
- ポンプとのホース接続
G1/2 と G3/4 とありますが
G1(25mm) とG3/4(20mm)だと思います
G1/2(13mm)ではない気がします。
20mmで使えましたけど・・・