SEAFLO シリーズ13A 800GPH ビルジポンプ 12Vのレビュー
2004年に設立された工業用、船舶用、農業用のポンプを中心に設計製造し主にヨーロッパや米国に販売展開しているシーフロ社のマニュアルビルジポンプです。
別売りのスイッチパネルまたはフロートスイッチを利用して作動させることができます。
リムーバブルストレーナーが装着されているため大きなゴミを吸い込むことがなく、ストレーナー部を外せばポンプの掃除も簡単です。
松本農園 様2025-06-22
- 用途:
- 井戸ポンプの代用
圃場に掘った井戸(深さ1.5m)を常に空にする為にソーラーパネルと12vバッテリー、水位コントローラに繋いで使用。
雨続きにより発電不足で1日以上水没させてしまったが、その後も動作している。
満水状態から1時間弱、連続運転させてみたが、焼き付いてはいないよう。