microSDHCカード Class10のレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
microSDHCカード Class10 シリコンパワー(Silicon Power)
シリコンパワー(Silicon Power)
   
microSDHCClass10準拠、最大読込み速度:40MB/秒(16GB/32GBのみ) CPRM(ContentProtectionforRecordableMedia)をサポート SDMI(SecureDigitalMusicInitiative)に準拠 環境に配慮したRoHS指令対応 ECC技術がデータ転送時のエラーを補正 SDHC変換アダプタを使用することで、SDHCカードとしてもお使い頂けます 便利なソフトウェア(HPよりダウンロード可能)「SPWidget」・・・バックアップ機能やファイルの暗号化など便利なデータマネジメントツール
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
有限会社誠和運輸 様2025-05-12
用途:
ドライブレコーダー

注文後、早く届いたのですぐに使用することが出来ました。
アダプターがセットなので、パソコンでも使用できるので便利です。