LEDテープライト セット (両面発光タイプ)のレビュー
作業灯としてしっかり使える抜群の明るさ!両面発光タイプのため、発光面の方向を気にしなくてもOK。1mあたりの全光束1400Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。最大50mまで連結可能。(連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。)屈曲に強い、優れた耐久性。万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能。(50cm間隔で切断可能です。)持ち運び、収納に便利な収納袋付き!前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(W148×H100mm)
【用途】トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。
金井電気管理事務所 様2025-04-28
- 用途:
- 変圧器室内停電点検時
明るさは十分でさらに長い距離を照らすことができるので大変重宝しています。消費電力も少なくていいですね