車載ドリンクホルダーのレビュー

平均満足度 4.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
車載ドリンクホルダー サンワダイレクト
サンワダイレクト
5,898 / 税込 6,488
缶、ペットボトル飲料の保冷・保温が可能な車載用ドリンクホルダーです。 直径75mm以上のドリンクホルダーに設置でき、直径75mm以下のボトルやカップを設置できます。 ペルチェ方式により、保冷モード時は最大-6℃、保温モード時は最大60℃まで底面プレート温度が変化し、ドリンクの飲み頃温度をキープすることができます。 操作ボタンは1つだけで、押すたびに電源ON→保冷→保温→電源OFFを繰り返す、簡単操作です。 電源は車のシガーソケットより供給できます。 コンビニのドリップコーヒー、缶コーヒー、缶ジュース、ペットボトルなど、様々なドリンクに幅広く対応します。 シガーソケット内部にはヒューズを内蔵し、ガラス管ヒューズの交換ができます。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-03-14
用途:
車内・オフィスでのドリンク保冷・保温に

機能は申し分ないですが、電源を入れてからしばらくビビリ音がとても大きいです。
車内でもがまんできないくらいの音量。
置き方や置き角度などによっても違いますが、しばらくすると収まるようです。

2人が参考にしています