USBハブのレビュー
付属の意面ファスナーでどこにでも、どんな向きにも設置が可能です。 ケーブルレイアウトが自由にでき、より省スペースで綺麗に設置することができます。サイドポートを装備しており大型サイズのUSBコネクタを持った機器を接続しても周りのコネクタに干渉しません。セルフパワー/バスパワー両対応です。ACアダプタを使用することで安定した電力供給が必要なポータブルHDDなどにも対応します。セルフパワーモードでの使用時はパソコンの電源がOFFの状態でも電源供給が可能。USB扇風機やiPodなどへ充電することができます。USB2.0の「HI-SPEED」(480Mbps)、USB1.1の高速(12Mbps)、低速(1.5Mbps)モード全てに対応。 従来のUSB1.1の周辺機器にも対応しています。
2025-09-30
- 用途:
- 基板検査装置のUSB分配用
装置の中に沢山のUSB機器を内蔵しますが、このハブ1台で済み配線がすっきりしました。
2025-03-25
- 用途:
- 検査装置内部のUSB機器接続用
スリムなため狭い筐体内でも場所を取らず設置出来ました。