WEBカメラのレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
WEBカメラ サンワサプライ
サンワサプライ
29,980 / 税込 32,978
ケーブル接続不要の2.4GHzワイヤレスWEBカメラ直線距離で約20m離れた場所でも使用できます。※環境により使用範囲は大幅に異なります。リチウムイオン電池を内蔵しており、一回の充電で約3時間の連続使用が可能です。USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。受信機をPCに接続するだけで動作しますカメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚に取り付けできますUSB2.0対応で動画がスムーズに動きます。ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応。※メーカーではUSBカメラ本体のみサポートしております。 ZoomやMicrosoft Teamsなどのビデオチャットソフトウェアのサポートは一切行っておりません。 システム要件Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上2GBMB以上のメモリ1GB以上のハードディスク空き容量USBポートに1つの空き
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-04-07
用途:
TV会議
対象商品:
75177394

非常に使いやすい。配線が多すぎて悩みの種だったが、これならば狭い部屋のテレワークにも使えます。但し、充電式なのでうっかり忘れてると途中でプツっと切れてしまうので注意が必要。電池式だと更に良いですね。