USB変換アダプタのレビュー
USBポートからHDMI出力が可能なUSBディスプレイアダプタです。HDMIポートがないノートPCでも大画面に出力可能で、マルチディスプレイ化ができます。USB3.0に対応しており動画再生時はUSB2.0に比べコマ落ちが少なく滑らかに再生できます。使用場面に合わせて拡張モード、複製モードの2つから選んで変更できます。1台のパソコンに対して最大6台まで同時接続が可能。ノートパソコンの画面を含め最大7画面をマルチディスプレイ化することが可能です。付属のドライバCDをインストールするだけで、簡単に使用できます。USBケーブルを別途用意する必要がないケーブル一体型です。持ち運びにも便利なコンパクトサイズです。
2023-08-29
- 用途:
- トリプルディスプレイ
- 対象商品:
- 75184017
ノートパソコンで使用しているドッキングステーションには、モニター出力が2つあるのですが、同時出力が出来ないようで、いろいろと試行錯誤したのち、結局あきらめました。
そこで、この手の商品をいろいろ調べて、こちらの商品にたどり着きました。手順通りに接続すると、いとも簡単に映りました。ただしこの商品、価格が高すぎると感じます。安手のものにいくつかチャレンジした方がよかったのかもと若干後悔しつつ、長く使えることを祈っております。
1人が参考にしています