ストレージ機能付Type-C HUBのレビュー
●ストレージ機能が搭載されたType-C接続のUSBドッキングステーションです。1つのType-Cポートからデータ転送、映像出力、容量増設、急速充電など、自宅や外出先、パソコンやタブレット使用時とあらゆる分野で利用することができます。最新のWindows10やmacOSに対応しており、特徴であるストレージ機能では、SATA M.2 SSDをセットすることができます。
※SATA M.2 SSDは付属しておりません
●記憶容量を増設できる!ストレージ機能搭載
容量が足りないパソコンやタブレットで外付けストレージとして増設できます。またインターフェースにはUSB3.2 Gen1を採用しておりますので超高速転送が可能です。
●圧倒的な4K映像出力!HDMIでデュアルディスプレイ
HDMI出力で4Kリフレッシュレート60Hzに対応しています。画面のチラつきやカクつきが無く、滑らかできれいな映像を外部の大型モニターに出力することができます。また、VGA出力ポートも装備されており、2台同時出力にも対応しています。複製モードや拡張モードのデュアルディスプレイ環境に対応できます。
●急速充電ができる!PD100Wに対応
USB PD3.0(USB PowerDelivery3.0)に対応しており、最大100WのUSB PD対応機器の充電が可能です。パソコンに付属している純正ACアダプタ(USB PD対応)をType-Cポートに接続すれば、パソコンを充電しながら周辺機器を使用できます。
2024-01-08
- 用途:
- データー転送
- 対象商品:
- 75340869
ストレージ機能でSATA M.2 SSDをセットすることがでるとのことで購入しましたが、手持ちの既にフォーマットのSSDをセットして見たが、on /Offスイッチ操作しても認識されず、また、取り付けた口のふたを止めるネジは、プラスチックに止める形になるので、緩くなり、ふたがしっかり固定できません。
ハブ機能は使えるよう(全ての端子は試していない。USBのみ使用)なので、まだ救われますが、もうこのメーカーの製品は買いません。