完全密閉型ベアリング採用PCケース用ファンのレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
完全密閉型ベアリング採用PCケース用ファン サイズ
サイズ
1,098 / 税込 1,208
●CPUクーラーやPCケースファンに最適 1200rpmモデルは、発熱の少ない環境でのCPUクーラーやPCケースファン用に最適なモデルです。 ●直進性に優れたエアフロー 従来ファンに比べ、直進性に優れたエアフローを構築。 ●Sealed Precision FDB(高精度密閉型FDB) オイル封入キャップを排した完全密閉型のベアリング構造を採用。これによりオイルの揮発や漏れを最低限に抑える高い保持能力を実現。回転軸と軸受けとの空間にオイルを蓄える流体軸受構造により高い潤滑効果と静粛性を発揮。軸受部に強度及び耐久性の高い高合金を採用することで、低摩擦・長寿命を実現。200~250℃の高温に耐える高品質な潤滑油を採用。 ●衝撃吸収ラバーパッド採用 「衝撃吸収ラバーパッド」を採用することにより、振動吸収性やファンの安定性に優れます。 ●エクステンダーケーブル仕様 ファンケーブルは通常で30cm、延長ケーブルにより、50cmまで延長可能。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
合資会社心和 様2022-11-11
用途:
CPUクーラーファンとして使用
対象商品:
75342287

ケースファンですがクーラーマスターのCPUクーラーファンがカラカラと音がしだし
動かなくなってしまったので、急ぎ購入して取り付けました。
ケース本体四隅にラバーが貼ってあり振動しません。ファンベアリングも静かで
長時間の稼働に耐えそうです。