完全密閉型ベアリング採用PCケース用ファンのレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
完全密閉型ベアリング採用PCケース用ファン サイズ
サイズ
1,098 / 税込 1,208
●新開発渦巻き状フィンにより、高回転域でもノイズを抑え、低騒音、高風量、高静圧を実現。ベアリングには、長寿命かつ静粛性に優れ、高密度密閉型FDB (Sealed Precision FDB) を採用。 ●冷却重視なCPUクーラーや水冷ラジエーターに最適 2400rpmモデルは、従来のファンに比べ「回転数が高いが非常に静かなファン」となり、冷却重視なCPUクーラーや水冷ラジエーターに最適なモデル。 ●直進性に優れたエアフロー 従来ファンに比べ、直進性に優れたエアフローを構築。 ●Sealed Precision FDB(高精度密閉型FDB) オイル封入キャップを排した完全密閉型のベアリング構造を採用。これによりオイルの揮発や漏れを最低限に抑える高い保持能力を実現。回転軸と軸受けとの空間にオイルを蓄える流体軸受構造により高い潤滑効果と静粛性を発揮。軸受部に強度及び耐久性の高い高合金を採用することで、低摩擦・長寿命を実現。200~250℃の高温に耐える高品質な潤滑油を採用。 ●衝撃吸収ラバーパッド採用 「衝撃吸収ラバーパッド」を採用することにより、振動吸収性やファンの安定性に優れます。 ●エクステンダーケーブル仕様 ファンケーブルは通常で30cm、延長ケーブルにより、50cmまで延長可能。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-12-20
用途:
2個使用して、自作塗装ブースの排気を行う
対象商品:
75342305

塗装ブースは作成中なので、フィルターや、ダクトをつけた際に、十分な風量を確保できるかは、未確定ではあるが、単体で回した際、かなりの風量を発生してくれたので、おそらくフィルターは障害にならないと予想。ダクトを長めに想定しているので、ダクトの長さ次第になると考えている。