3.5インチSATA HDDケース USB3.1Gen1(USB3.0)接続のレビュー

平均満足度 2.33 (3件のレビュー)
商品レビューを投稿する
3.5インチSATA HDDケース USB3.1Gen1(USB3.0)接続 タイムリー
タイムリー
2,398 / 税込 2,638
●アルミケースにより放熱性に優れ、USB3.0環境で安定動作する仕様になっております。 「USB3.1 Gen1 3.5インチHDD用アルミケース」 ●安定動作 付属の電源アダプタによる電源供給で、最大16TBの大容量HDDでも安定して動作します。 ●USBで簡単高速接続 USB A端子を搭載したPC、TV、PS(R)4などに対応。背面のアクセスランプの色で、接続状態を確認できます。 USB 3.1 Gen1(USB3.0)接続時はランプが「ブルー」、USB2.0接続時は「グリーン」で点滅します。 ●放熱性の高いアルミニウム製筐体 美しい発色と耐腐食性能を高めるアルマイト加工処理されたアルミニウムを採用しました。アルミニウムは高い熱伝導性能を持ち、搭載ドライブの熱を効率よく放熱します。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
システムサポートプロダクツ 様2024-09-26
用途:
業務用PCの記憶領域の追加確保

購入してすぐに使い始めて10ヶ月経過し、このケースに内蔵していたハードディスクが異音を立てるようになりました。
調べたところ、このケースはPCに電源が入っていなくとも(USBが接続されていなくとも)ハードディスクのモーターが常に回っている状態となることが判りました。(つまり、10ヶ月の間HDDはずっと回り続けていた事になります。)
HDDが故障した原因がそれだとは断定はしませんし追求するつもりもないですが、内蔵されるHDDにとっては宜しくない環境であることは確かのようです。
ちなみに、別メーカーのケースで新たにHDDを用意しましたが、そちらはPCのOFFでHDDも回転が止まります。(←それが普通だと思っていました)

1人が参考にしています
システムサポートプロダクツ 様2023-12-06
用途:
内蔵ハードディスクの外付け化
対象商品:
75342619

MonotRoの問題ではないですが・・・・
ケース表面に、明らかにキズを黒マジックで修正した痕跡があり、見た目が悪い!
素人同然のキズの修正方法が残念でならない。
返品しようかとも考えたが、急ぎ使いたかったので諦めて使うけれど、もう、このメーカーの物は購入しない。

2022-12-12
用途:
3.5インチHDDドライブケース(箱形の手持ち他社製品では接触不良)TV録画用
対象商品:
75342619

他の箱形HDDドライブケースでは、本体とケースの端子の相性が「このHDD、WD40EURDだけ」合わず、脱落して使用できず、縦型のガチャポン式HDDドライブの使用に甘んじていました。
このTIMELY社販売の製品で、うまく合致でき、スペースを取らない箱形ケースで、使用できるようになりました。