コンブレーカー COB+Redヘッドライトのレビュー
コンブレイカーシリーズ COB+Redヘッドライト
近距離照射に最適な白色COB(面発光)LEDの均一な光を広範囲照射
赤色モードも搭載(スイッチ独立) 点滅照射も可能
単4アルカリ電池×3本使用で最大460ルーメン
3時間の連続点灯が可能
白色:High/Mid/Eco と赤色:High/Eco/点滅の計6段階照射で色々Ecoモード時は50時間の連続点灯
可動式ヘッドで角度調整可能
ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP
テスト用電池付属
【用途】1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
レンタカーVanVan 様2022-05-22
- 用途:
- 家電の分解作業
- 対象商品:
- 76759735
作業台の都合上自分の陰で隠れたビスが見えなかったりしたのでこちらを購入しました。
明るさよりも8時間ある程度の明るさを保てる事と軽量を重視しました。
eneloop単4、3本を使用してますが中照度だとギリギリですね。
一度半日使用したものを翌日終日使用してみましたが午後から点灯しているのか全く分からない位暗くなりました。
よってeneloopだと中で8時間が限界だと思います。
最高光度を少しでも使うと8時間保ちません。
常に高光度を利用する方は一体式でない単3の方をお薦めしします。