レクシード ハンディトーチ充電式 給電機能付のレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
レクシード ハンディトーチ充電式 給電機能付 GENTOS
スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ ハンディトーチ充電式モデル 給電機能搭載 USB機器への給電が可能なパワーバンク機能搭載でサブバッテリーとしても使用可能(出力:5V/1A) 最大900ルーメンの高出力 7時間の連続点灯が可能 Max/High/Mid/Eco の4段階照射でEcoモード時は80時間の連続点灯 スライドフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現 チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中・緑/充電完了) テールスイッチでON/OFF ストラップ付属 【用途】2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-02-09
用途:
ホテル設備メンテナンス

細かい作業が、明るい環境で出来重宝しています。皆におすすめします