LED投光器 30W 4500Lm 昼白色 アルミ合金仕様 コンパクトのレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
LED投光器 30W 4500Lm 昼白色 アルミ合金仕様 コンパクト GOODGOODS(グッド・グッズ)
GOODGOODS(グッド・グッズ)
6,498 / 税込 7,148
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステーを取り外さず施工が可能! ・色温度5000K 自然光に近い昼白色。明るいのに眩しくない! ・耐熱性UP!連続点灯3時間でもおよそ50度を維持! ・防水等級IP66!屋外でも使用できる! ・通気弁付き!湿気が入りにくく、内部の湿気が溜まりにくい!これにより長寿命につながります。 ・30Wで水銀灯150W相当に匹敵の超省エネ仕様! 【用途】納屋・ガレージ・車庫・倉庫・駐輪場・駐車場・三脚に載せてエリアライトに・夜間のスポーツ練習に
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
前田道路株式会社 様2025-02-06
用途:
水銀灯からの置き換え

水銀灯が駄目になったので、代替品として使用。
光量に不満ありません。
消費電力も下がって助かっています。