ネッククーラーPro R4のレビュー

平均満足度 3.33 (3件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ネッククーラーPro R4 THANKO(サンコー)[電子機器]
THANKO(サンコー)[電子機器]
10,900 / 税込 11,990
4つの冷却プレートでパワーアップした、ネッククーラーProR4が登場しました! "プロ仕様"な頑丈さ R4は、防水・防塵・耐衝撃という頑丈ボディ。 防塵防水等級はIP45(※防塵性能に関しては別途防塵カバー(別売)を装着した場合)で、雨の日でもどんな現場にも。 耐衝撃性に関しては、一般的な使用方法から想定される状況下での落下テストを社内で行なっています。 ネッククーラーPro R4のポイント 小型冷蔵庫のも使われる「ペルチェ冷却装置」で、外気温から最大マイナス15℃に冷却! その冷却プレートが何と4つもついているので、首元の広範囲を強力冷却します。 4つの冷却プレートで首を冷やすことで、暑さをやわらげます。 専用バッテリーは最長4時間駆動し、モバイルバッテリー(別売)を使用するとさらに長時間使用することができます。 使用方法 バッテリーを充電し、本体にセットしたら電源をつけ、首に装着するだけ! 使い方はとっても簡単です。 モードは3種類で、冷たさを選べる! 弱・強モードはゆらぎ機能で冷たさに慣れずにずっとひんやり感を得られます。 ハイパワーはさらに強力!最高冷却温度が継続してずっと続きます。 ※冷却プレートの温度は外気温により左右されます。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
菊地塗装 様2023-07-23
用途:
屋外作業

以前のバージョンが壊れたので新しいタイプを購入しました。
前回バージョンは、前のベルトが無いタイブで汗で首から滑り落ちて塗料に浸かりました
このタイブは、ベルトが有るので落下はしないですが
前の方のレビュー同様バンドを絞っても首に対して緩くて完全なフィットはしていません
バンドの調整幅をもっと繊細に出来る様にして欲しいですね。
冷却プレートは、4枚になったしバッテリーが取外し出来るので満足です
フィットすれば最高ですね

1人が参考にしています
レンタカーVanVan 様2023-08-15
用途:
首にフィットしない

サンコーさんのダイレクトショップで購入しました。
以前は中華製のものをしようしていたのですが一週間で調子が悪くなった為こちらを購入。
六角レンチは入っていないし一部ネジが外れてました。
とりあえず代替えのネジで固定し使用開始しましたがサイズ調整できないので微妙に冷却面の当たりが悪いです。
構造上上下方向に排気するので首回りはもわっとします。
また弱だと何故か停止しちゃいます(今日とハイパーのみの運用で回避)。
バッテリー装着すると重いのでモバイルバッテリーを使用してます。
ちょっと残念な製品でした。

2人が参考にしています
2022-07-12
用途:
屋外作業の際に使用
対象商品:
82696593

噂に聞いていたので、お試しの気持ちもあり本製品を購入。バッテリーがUSBtype-C接続で他のバッテリーが使えるなどの利点もある。
ペルチェ素子による冷却は確かに効果があるが、作業場上を向いての作業があると脱落防止のバンドは付いているものの重量で首に接触する部分がずれて外れてしまうのでもう少しホールド感が欲しかった。
いわゆるネックファンの類いは使っていないのでそれらとは比較が出来ないが、頸動脈の冷却については効果があると考えている。

4人が参考にしています