AX3000 Wi-Fi6 無線LAN中継器のレビュー
デュアルバンド WiFi 6-電波干渉に強い5GHz(最大2402Mbps)と遠くまで届きやすい2.4GHz(574Mbps)の2つのWiFiバンドが広い範囲まで安定したWiFiを届けます。TP-Link OneMesh対応-TP-Link OneMeshルーターと組み合わせればメッシュWiFiネットワークを構築できます。ブリッジモード-有線ルーター等と接続し、WiFiのアクセスポイントとしても利用可能です。自動経路選定-中継器からルーターまでの最適な経路を自動で選択します。Tetherアプリ対応-iOSおよびAndroidスマートフォンから手軽に管理することができます。
日本メカニック株式会社 様2023-03-31
- 用途:
- 工場内WIFI環境改善
- 対象商品:
- 85424439
メッシュリンクができるので、複数設置することでエリアをまたがっても知らない間に切り替わり、便利です。
1人が参考にしています