USB電圧電流チェッカーのレビュー
多機能10項目表示対応のUSBチェッカー
最大20Vまでの電圧が測定可能
積算電流、積算電力、給電時間、電力、抵抗、内部温度、±DATA線電圧が確認可能
出力OFFタイマー機能を搭載 画面が大きく見やすい
積算電流、積算電力、給電時間を記憶
電流が流れている時のみ計測・加算
電圧が変動するシステムに有効
2023-04-27
- 用途:
- ケーブル取り換え時の電圧チェックに使いました
- 対象商品:
- 85475749
5Vのモバイルバッテリーから、ケーブルを介して機器に給電していましたが、断線したようなので取り換えたところ、新品ケーブルなのに稼働できなかったので、その原因究明のために購入しました。結果、モバイルバッテリーからは5Vで出ているにもかかわらず、機器には4.5Vしかきていないことがわかり、ケーブルの抵抗値が非常に高いことが原因だとわかりました。
このような事例では非常に明確に原因究明できますし、なんといってもリアルタイムでカラフルな表示がされるのは、単純に見ていて楽しいです。
1人が参考にしています