これエエやん ミニボールバルブ エアー用 外ネジプラグのレビュー
ボールバルブと一体になっているコンパクトな継手なので、狭いスペースでの接続に最適です。
コックを90°回転させて、通水・止水します。
コックはワンタッチで着脱できるので、接続箇所などに合わせて向きを変えることができます。
20型のエアソケットとワンタッチで接続可能です。
エアブローガンとエアコンプレッサーの接続などに使用できます。
外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD009(5m)をお求めください。
【用途】エア機器を接続するための継手です。
2024-08-05
- 用途:
- 製造機器のエアーラインに
- 対象商品:
- 86412778
ハイカプラソケット雄ねじ取付用と併用してワンタッチカプラーの付いているところなら
どこにでも取り付けできるのでとても便利です。
女性作業員の方など力の無い方はワンタッチカプラーの付いたエアーホースの抜き差し等に
苦労することがありますが、これを割り込ませて取り付けてあげるとホースの抜き差しが
楽になったととても好評です!