リチウムイオンバッテリー13.2Ah (チャージャーセット)のレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
リチウムイオンバッテリー13.2Ah (チャージャーセット) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
49,980 / 税込 54,978
圧倒的パワーはそのままにリチウムイオンバッテリー11.6Ahより容量が向上した、電動リールの性能を最大限に発揮できるリチウムイオンバッテリーです。使用時間は12Ah鉛バッテリーの約2倍です。ワニ口を3個同時に接続でき、裏面にはラバー素材の滑り止めが付いています。ぶら下げて使用できるように便利なベルトもついています。IP65の防水性能なので、水しぶきがかかっても大丈夫です。また、使用後は水道の蛇口から水を直接かけて洗えます。逆接防止や過電流保護回路などでバッテリーの保護をおこなっているので安心です。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
CMDフーズ株式会社 様2024-03-05
用途:
魚釣りの電動リール用
対象商品:
03732656

早速、真鯛釣りに使いましたが思った以上に軽く感じサイズもかさ張らず、置いた時の安定感もあり使い勝手が最高でした。それにもましてパワーも十分で電動リールも快調で楽しい釣りが出来ました。有難うございました。