QiPower スマート耳かき QE-1 ホワイトのレビュー

平均満足度 1.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
QiPower スマート耳かき QE-1 ホワイト MAXEVIS
MAXEVIS
3,998 / 税込 4,398
[アプリ搭載] スマホの画面に写し出されるリアル映像 写真撮り、ビデオの撮影で、耳掃除の過程を記録することができる カメラ1080P、300万画素の内視鏡採用、HD超小レンズで体の隅々までチェックできる 物理スイッチ [防水、防塵、防霧] IP67レベル レンズは水に洗っても問題なし 防霧:100度の水蒸気 [WiFiチップ搭載] 離れても操作可能 20fps画像転送速度 動作周波数2.4GHZ [高輝度LED搭載] 6個LEDライト付き、耳の奥まで見える 極細3.5mmレンズ内径
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-01-22
用途:
耳かき

スマホとの接続が出来ない。全く使えない。このような物をモノタロウさんで販売していいものか理解に苦しみます。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。不良品の可能性がございます。返品をご希望の際は大変お手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。