5台同時充電 コンセント式充電器のレビュー

平均満足度 4.00 (2件のレビュー)
商品レビューを投稿する
5台同時充電 コンセント式充電器 センチュリー
センチュリー
1,998 / 税込 2,198
USB Aポートを5つ搭載したコンセント式充電器です。ACプラグは可動式で、使用しない時は本体に収納可能。スペースを気にせずスマートに持ち運ぶことができます。 スマホ、タブレット、Bluetoothイヤホン、加熱式タバコなどあらゆる電子機器を限られた時間でまとめて充電。機器にあわせた最適な電流で充電できます。テレワークなどの在宅勤務時に役立つおススメ。 1ポートの最大出力2.4A、最大出力(5ポート合計)7.2A。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-12-04
用途:
使用に特に問題なし

小型機器の充電用に使用しています。
充電時間は特に拘りはないので評価できないのですが、今のところ問題ないです。

2025-07-04
用途:
空調ウエアのモバイルバッテリーの充電用に購入

コンセントから充電するのに問題なく使用できました
何台かあるので同時に充電できるのは助かります