屋内換気口 コールドドラフト軽減タイプ(活性炭フィルター・アレルフィルター付)のレビュー
多機能を付加させたコンパクト設計。外気を浄化するオリジナルフィルター付です。アレルフィルターに活性炭を組み合わせ、新鮮な外気をさらに浄化します。マイナスイオン発生パネル付です。風量調整機構付。アレルフィルター付(20μm花粉約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制)は花粉や粉塵・ほこりの侵入を大幅に減少させ、活性炭により大気汚染物質の流入を軽減します。(社内試験)健康で快適な環境をつくるマイナスイオン発生パネル。43cm2のパネルから3000個/ccのマイナスイオンが発生します。
2024-11-05
- 用途:
- 古い換気口の交換
簡単に交換できました
活性炭フィルタの黒い粒が本体のいろんなところに付いてきますが拭けば取れます
1人が参考にしています