屋内換気口 風量・風向調節タイプ(アレルフィルター付)のレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
屋内換気口 風量・風向調節タイプ(アレルフィルター付) NASTA(ナスタ)
NASTA(ナスタ)
1,998 / 税込 2,198
壁が汚れにくいオリジナルカバー構造:カバーに独自の構造を採用しました。風量は確保しつつ、吹き込む風を直接壁に当てないので、壁面の汚れを大幅に軽減することができます。着脱式カバーの向きを変えることで部屋の隅でも壁汚れを緩和させます。カバーと本体カバーが丸ごと取り外せるのでメンテナンスが簡単で長く清潔に使えます。アレルフィルター付。スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!風量調節機構付。3方向の開口部があるカバーの向きを自由に変えることができます。設置状況により、壁・家具・カーテン等に風が直接当たらないようにできます。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
有限会社野口建設 様2023-10-24
用途:
建設業

とても取り付け作業がしやすい商品です。
また頼みたいです。