LED字光式ナンバープレート 12V乗用車用 メッキ枠付きのレビュー
国交省認可品(国自情第153号/国自技第187号)
安心の3年間保証・車検対応品
新開発の面発光メタクリル樹脂板を採用、超高輝度LEDとの併用で厚み9mmの超薄型を実現。車種を問わず装着可能です。※付属の専用メッキべゼル併用時は13mmの厚み
光源に使用する超高輝度LEDは30,000時間のロングライフ設計。
消費電力は1.2Wと電球に比べ遥かに省電力でありながら、平均照度1,700ルクス、均斉度1.4と非常に優れた発光特性を実現。
水や埃を完全にシャットアウトする防水防埃設計。
高性能定電流回路を内蔵。最大電圧28V(12V用)/36V(24V用)の高負荷対応設計。
電波ノイズが発生しにくく、ラジオやソナーなどの車載機器に悪影響を与えないノイズ対策設計。
大宮興業 様2025-07-28
- 用途:
- ナンバーフレーム
まだ、取り付けを、してません。車購入次第取り付ける予定。
大宮興業 様2025-07-25
- 用途:
- 車購入のため。
まだ、取り付けしてません。品物自体は満足しております。