電気式ミニグラインダ 雷神スリムⅡのレビュー
軽い、速い、握りやすい本体質量1kgでより扱いやすいスリムボディで滑り止めシボ加工を施したΦ49mmのグリップで、手の小さい方でも握りやすいです。砥石を有効に使用できる業界最小のコンパクトサイズです。58mmの隙間でもラクラク作業可能でより狭い箇所での作業に適しています。先端部は高さ35.5mmのローヘッド設計です。よりスピーディーなモーターにより、効率的に作業が可能です。ミニグラインダでも、研削研磨から切断までが可能です。防じんスイッチの採用で、より安全性が向上しています。安全性を上げるハンドルは、6段階の角度調整が可能です。
上杉 水産 様2023-02-14
- 用途:
- サビ落とし、バリ取り
思った以上にトルクもあり、今まで手が入らない所もガンガン
仕事が出来、価格だけの価値があると皆絶賛しております。
2人が参考にしています