ロジクール SIGNATURE M550 ワイヤレスマウスのレビュー

平均満足度 5.00 (2件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ロジクール SIGNATURE M550 ワイヤレスマウス ロジクール
ロジクール
4,298 / 税込 4,728
スマートなスクロール機能を備えた静音マウス スクロールホイールは独自のSmartWheelを採用しており、1行ごとのスクロールを精確に行うことができます。勢いよく回すと高速スクロールに切り替わるので、長い文書やWebページを素早く移動する際に便利です。またクリック音の煩わしさを解消するため、独自の静音技術SilentTouchを用いてクリック感はそのままに、クリック音を従来比90%軽減しています。 ※ロジクールのマウス「M170」との比較。独立した研究機関が1mの距離で測定した、左クリックのdBA値。 快適な使用感 長時間の作業も快適に行えるよう、手になじむ形状とラバーサイドグリップを採用し、親指部分にソフトな素材を使用しました。手の大きな方のためにラージサイズを用意しています。 2種類のワイヤレス接続 Bluetooth®または同梱のLogi Bolt USBレシーバーを用いてワイヤレス接続できます。Windows®やmacOS、Linux®、Chrome OSTM、iPadOS、AndroidTMといった複数のプラットフォームで動作します。また、Chromebookでシームレスに動作することが確認されており、「Works with Chromebook」認定を受けています。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-10-08
用途:
事務仕事

女性の手に使いやすいサイズです。
軽いタッチでスムーズな操作ができます。
ストレスなく使え、腱鞘炎にもならないのでおすすめ商品です。

特定非営利活動法人 東風の里 様2025-10-14
用途:
女性の手にピッタリ

音も静かでクリックも滑らか
Bluetoothも無線も使えて便利です