M12 FUEL インパクトドライバー(ケース付き)のレビュー

平均満足度 5.00 (2件のレビュー)
商品レビューを投稿する
M12 FUEL インパクトドライバー(ケース付き) ミルウォーキーツール
ミルウォーキーツール
21,980 / 税込 24,178
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 POWERSTATE ブラシレス モーター採用により最大 170Nm のトルクを発揮し、さらに高速な作業を実現しました。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 3つのLEDを搭載し、ワークスペースの視認性を大幅に向上 最大トルク170Nm セルフタッピングねじモードを備えた4つの回転モードが選択可能 最大 3,600 RPMを実現(モード 3選択時) 127mm のコンパクトなヘッド長により、狭いスペースでの作業性が向上 1.15kg(M12 6.0Ah バッテリー装着時) の軽量さを実現し、運搬時の疲労を軽減
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-07-02
用途:
ラックでの搭載作業 他
対象商品:
13263095

少し暗い所での作業がやり易くなった
バッテリーの底に保護ラバーが有れば良い

2023-06-29
用途:
ビス締め緩め 非常に良い使い易いライトも見やすく
対象商品:
13263095

バッテリーの保護カバーが有ればいい
非常に使いやすい