PCベース・オシロスコープ VDS1000シリーズ (25MHz/100Mサンプル/秒、2CH)のレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
PCベース・オシロスコープ VDS1000シリーズ (25MHz/100Mサンプル/秒、2CH) OWON
【コンパクト&携帯性】VDSシリーズは厚さ18mm・重量わずか約260gの超薄型設計で、省スペースな作業環境や持ち運びに最適。ノートPCと接続するだけで本格的なオシロスコープ環境を構築でき、研究室・教育現場・出張先でも柔軟に活用できます。 【25MHz帯域&高速サンプリング】2チャンネル入力・25MHz帯域幅・最大100Mサンプル/秒の性能を搭載。小型ながら正確な波形観測が可能で、電子工作から産業機器のメンテナンスまで幅広い用途に対応。レコード長5kにより、安定した信号解析を実現します。 【多彩な測定・解析機能】エッジ・ビデオ・スロープ・パルストリガに対応し、信号の異常を的確に捉えます。演算機能(+,-,×,÷,反転,FFT)やX-Yモードも搭載しており、周波数解析や波形比較が可能。電子設計や品質検証の効率を高めます。 【PC連携と高い拡張性】USBインターフェース(VDS1022Iは絶縁USB対応)でPCと接続し、専用ソフトウェアで操作・保存・解析が可能。SCPIコマンド対応でリモート制御や自動試験システムにも組み込みやすい設計。省電力(≤2.5W)で使いやすく、教育や開発環境にも最適です。 【用途】波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-07-12
用途:
サーボ制御調整の際に使用
対象商品:
13488599

資料はすべて英文ですインストールする際は要注意です。
付属のCDには当該商品以外の資料及びインストールデーターが入っています。
インストールする際は該当商品用を適正に選択しインストールしてください。
使用感はハード系を使っていた方には最初は使いにくいかもしれませんが慣れると気にならないのではないでしょうか。
専用のキャリングケースは有りませんので別途お買い求め下さい。
私は***メーカのトラベルポーチ セミハード収納ポーチを購入し携帯しています。

3人が参考にしています