ファミラ 充電式LEDライト付ハンディーチェーンソーのレビュー

平均満足度 2.50 (2件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ファミラ 充電式LEDライト付ハンディーチェーンソー ファミリー・ライフ
充電式&小型で持ち運びもラクラク!庭木の剪定や太枝をパワフル切断。高硬度と耐摩耗性に優れたチェーンで、樹皮への損傷を抑え枝を素早くパワフルに剪定します。使いやすさとチェーンソーの切れ味を両立!!太枝もスパッと切断!!LEDライト付きで、夜間の作業もできます。切削粉の跳ね返りを防ぐカバー付き滑り止めハンドルで安心誤作動を防ぐ安心のセーフティーボタン付き有効切断直径約10cm軽量約780g組立不要完成品[仕様]電源:AC充電式充電時間:約3時間連続使用時間:約20分バッテリー容量:約1,500mAhチェーン速度:約5m/s[セット内容]本体、バッテリー、ACアダプター、プラスドライバー、レンチ、収納ケース6カ月間保証書付き
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社櫛田養鶏場 様2023-09-21
用途:
樹木の伐採
対象商品:
21347517

樹木の伐採中突然動かなくなった。バッテリー充電してもだめでした。買ってから三カ月位です。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は弊社サイトご利用いただきありがとうございます。動かなくなったとのことですが、必要であれば弊社カスタマーサポートまでご連絡いただけないでしょうか。対応させていただきます。よろしくお願いします。

牛久ミニゴルフ場 様2023-02-27
用途:
樹木の伐採
対象商品:
15418000

樹木の伐採に電動のこぎりより効果的である。値段も安く満足だが、耐久性についてはまだまだで、以前の物も半年で動かなくなった。

4人が参考にしています