荷締めベルトのレビュー

平均満足度 3.75 (4件のレビュー)
商品レビューを投稿する
荷締めベルト DEEN.J
DEEN.J
   
面倒な長さ調整が一切いらなく、半自動で締め付け作業が可能! 巻取側の先端はフック無しの為、ベルト巻きつけの際に狭い場所を通す事ができ、更に固定対象物を傷付ける心配もありません。 ※巻取り側の先端にはフックが付いていない為、別売のカラビナをご使用ください。 ファスナー本体の底面にはPVCカバー付の為、固定対象物に傷が付きにくいです。 <使用手順(固定時)> 1.固定側のフックを引っ掛けます。 2.巻取り側のフックを引き出して引っ掛けます。 3.側面の赤ボタンを押してベルトを巻き取って、仮締めをします。 4.上部の赤ボタンを押しながらハンドルレバーを一番上まで引き上げ、レバーを上下に動かして、最終の締め作業を行います。 <取り外し方> 1.上部の赤ボタンを手前に引きながら、レバーを一番下の位置まで押し下げてバンドをフリー状態にします。 2.巻取り側の先端部を外し、側面の赤ボタンを押してベルトを巻きとります(ケガを防ぐ為に少しずつ巻きとって下さい)。 【用途】バイク、自転車、ヨット、水上バイク、自転車、荷物等の固定に!
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-04-23
用途:
バイクや荷物の固定
対象商品:
15444189

自動巻き取りが安物中華製以下、見た目のカッコ良さに騙されました。ホームセンターで十分

2024-07-14
用途:
トランポでの車両固定
対象商品:
15444198

自動巻き取り機能やラチェット機能がとても便利です。しっかりと固定もできて、安心して移動することができます。

2023-06-29
用途:
JET用トレーラーの荷物固定
対象商品:
15444189

普段JETを固定している物は、フックを掛けて巻の部分で紐の長さを調整して、数回巻いて固定する物が多い。
この商品は、紐を全部巻き取るタイプ。
紐を巻き取るボビン部分のサイズが大きい。
フリーにする場合は、レバーがフリーになるところまで移動します。
紐を引っ張るとフリーで取り出します。
巻き取る時は、ラチェットが掛かる位置にレバーを移動して巻き取る。
紐が全て巻き取ることが出来るのは面白いが、全巻には時間が掛かるので、使い方を良く考えてから購入すると良いと思います。

2023-05-29
用途:
各種作業での部品保持に使用
対象商品:
15444189

長さ調整が一切いらなく、半自動で締め付け作業が可能なので作業効率が格段に上がる。

2人が参考にしています