暖房便座のレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
暖房便座 SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)
8,998 / 税込 9,898
【あったか暖房便座】季節に合わせて切・低・中・高に温度切替が出来ます。使用例:夏「切」「低(34℃)」 秋冬「中(36℃)」 冬「高(38℃)」 【省エネ達成率154%】「8時間切」タイマーを上手に使って節電ができます。操作パネルの「8時間切」スイッチを押すと節電ランプが点灯し8時間の間、通電が停止されます。就寝前やお出かけの前など便座を長時間ご使用にならない場合にお使いください。8時間が経過すると節電ランプが消灯し、便座ヒーターへの通電を開始し、前回設定した便座温度に戻ります。 【便ふたが取り外し可能】お掃除しにくい場所も、便座の取り外しが出来るので楽々お手入れ可能。 【ゆっくり閉まるソフト閉止】便座、便ふたはゆっくりと閉まるので、指を挟んだり、バタンっと大きな音が出ることはありません。 レギュラーサイズ(普通)【便座取付穴から便器の先端までのサイズ:440mm】または、エロンゲートサイズ(大型)【便座取付穴~便器先端までのサイズ:470mm】に取付可能。※取付穴の深さが90mm以上のものには取付けできません。※和式、外国製、幼児用など、特殊形状の便器には取付けできません。 【用途】トイレの便座として
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
有限会社サンクリエイト 様2025-08-14
用途:
トイレのリフォーム

暖房便座はホームセンター等にもおいてなくて困っていましたが、北海道から7日に注文し連休を挟んでいるにも関わらず12日には受け取れました。商品は取り付けも簡単で、閉じるときのスピードもゆっくりで安心できます。