ガッツ エアーアシスト Lightのレビュー
8枚羽根で浮いて刈る! 「ガッツエアーアシストLight(電気草刈機用 差込コード専用ホルダー)」は、ホルダーの回転で生じる揚力が草刈機の先端荷重をほぼゼロに!軽い!安全!疲れない!3)取付は超簡単!1本のコードを2回使える!お試しコード4本付き!
トルネードS(刃付き菱形スパイラルコード2.2mm×3.3mm)という特許申請中(PAT.P)の新発想の製品です。「ガッツエアーアシスト」同様、エンジン草刈機にも使えます。
【用途】差込みコード専用、刈払機用
2025-06-15
- 用途:
- 草刈
草刈に使用しました。紐が4本ついているので他の商品より良いように思います。
2023-05-26
- 用途:
- 畑の草刈り
- 対象商品:
- 19453956
プロペラのような8枚羽根を回転させ、発生する揚力でシャフトが軽くなるという宣伝文句ですが、そこまで明確に軽くなるという実感はありませんでした。
ただ、このホルダー自体が170gと軽量なので、23CCの草刈り機でも実用レベルでコードカッターを使用できます。草の状態によりちょっと負荷が大きいと感じたら、差込コードを1本にするといいです。石などにぶつけないように注意しながら、高刈りを基本に使用しています。
2023-05-19
- 用途:
- 草刈りに
- 対象商品:
- 19453956
25ccのエンジン草刈り機で使ってますが、フロントが軽くて良いです。
他の草刈り機にも装着したいので、買い増ししようと思います。
1人が参考にしています
赤帽福寿草運送 様2023-07-29
- 用途:
- 庭の草刈り
- 対象商品:
- 19453956
エンジン式刈り払い機に付けて使ったら浮き上がりがすごくうちの庭の草の高さより浮いてしまいちょっと刈りにくかったです、ボウボウに生えているところにはいいと思います。何しろ重さを感じないことがいい。
1人が参考にしています