防水中間スイッチのレビュー

平均満足度 3.00 (2件のレビュー)
商品レビューを投稿する
防水中間スイッチ マリンテック
マリンテック
   
シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチ!発光タイプ!夜間・暗い場所でも通電状態を認識 丸型ケーブルなどの中間に取り付ける防水スイッチ ON-OFF/防水ロッカースイッチ付き スイッチの電流容量6A ONにするとLEDが赤く点灯 直流DC12-24V用・交流AC100V用の2種類あり キャップタイヤーなど外径5~8mmまでのケーブルに使用可 手のひらサイズ・ハンディスイッチとして使用可 組み立て時にシリコンなどでコーキングするとさらに防水強化 ネジはサビに強いステンレス製 【用途】室外照明器具などの中間スイッチなど
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-05-25
用途:
水中ポンプのケーブル中間に使用

配線方法の図が欲しいのと100Vの場合接線がはんだ使用でなくネジ接線にして欲しい。
アース端子?は要らないと思います

2023-12-04
用途:
店舗看板灯の入り切り
対象商品:
20739540

壁などに引っ掛ける事ができる様な フック部が有れば最高です。

2人が参考にしています