JORGEN E-Z HOLD ホビー バークランプ 4インチのレビュー
2024-09-19
- 用途:
- 各種接着時の固定
クランピングスコヤを併用した木材接合時の固定等に使用しています。
締め付け力が大して強くはないので小さめのものの固定に向いていると思います。
バー以外が樹脂製で計量ですので複数を同時に使用しても余計な力が掛からないのがいいです。
仕様上は特に記載がありませんが、固定側ジョーのねじを外して反対側に装着すれば圧縮だけでなく拡張も可能です。
概して良い製品だと思いますが、バーの表面処理が黒染めで、納品時から盛大に錆びているのはどうかと思います。
いまどきどこのメーカーの製品もバーには簡単には錆びない表面処理がしてあるので見直し必須と思います。
・圧縮:0~107mm
・拡張:75~183mm(108mm)
・固定側ジョーのプレス面から上端まで:24mm
・ジョーリーチ:38.1mm(1 1/2")
・締め付け力:22.6796kgf(50lbf)
・質量:77g