スマートフォン対応ピラニ真空計 SWU10-Uシリーズのレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
スマートフォン対応ピラニ真空計 SWU10-Uシリーズ ULVAC(アルバック)
ULVAC(アルバック)
58,980 / 税込 64,878
USBケーブルによりスマートフォンとダイレクトに接続が可能なピラニ真空計です。お客様がお持ちのスマートフォンで手軽に真空計測が可能です。専用の電源や、ディスプレイは必要ありません。 パソコンとの接続も可能です。 AC電源不要:専用の電源が不要です。 軽量・コンパクト:寸法Φ46×81mm、重量85g(NW16仕様)。ULVACのピラニ真空計ラインナップの中で最小・最軽量。 優れた耐衝撃性:ULVAC独自の構造(特許番号6595945)及び本体保護ラバーの採用により、耐衝撃性に優れています。 広帯域測定:測定圧力範囲は5×10-2~1×10+5Pa。 豊富なフィッティングラインナップ:NW16、R1/8をはじめ、計7種類のフィッティングをラインナップ。 適合規格:CE標準対応 【用途】真空ポンプメンテナンス時の到達圧力確認。真空装置メンテナンス時の圧力確認
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
ハイアールアジアR&D株式会社 様2024-05-08
用途:
平衡真空試験に使用
対象商品:
20916107

スマホとのUSBケーブルの問題かは不明ですが、当初は接続が出来ませんでした。100均でType-CケーブルとType-CとmicroUSB変換アダプタを購入し、接続したところ問題無く作動しました。接続ケーブルは付属されていませんので、220円で購入して下さい。ケーブルはデータ通信用を選定して下さいね。

3人が参考にしています