【USBで直充電!】【DIYに最適】軽量充電式電動ドライバー3.7Vのレビュー
軽量、コンパクトで操作も簡単な充電式電動ドライバーです!
家具の組み立てや初めてのDIYにも最適です。
本製品機能
◎USB充電:USBケーブルを採用。付属のACアダプターやパソコン等のUSBポートでも充電可能。本体に直接充電できます。
◎コードレス:充電式のため、ねじの締めにくい場所や高い所もラクに作業ができます。
◎軽量:約380gで扱いやすく、コンパクトなため女性の手にもフィットします。
◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。ワンタッチでビットの着脱が可能で、市販のビットも使用できます。
◎10種のビット:+、-、六角のビットが計10種付属。あらゆる場面に対応できます。交換もマグネット式で簡単です。ビットにも磁石がついています。
◎回転切り替え:スイッチを押すだけで簡単に回転方向を切り替えできます。
※その他ラインナップは下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください。
【用途】ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に。
新和商事株式会社 様2023-03-20
- 用途:
- 組立家具を組み立てるに使用
- 対象商品:
- 20924340
一般的な性能は備えているので満足しています。ただ、垂直に使用すると、先端のドライバー部が勝手に抜け落ちてしまいます。もう少し嵌合部を固めにすると良いと思います。
1人が参考にしています