【USB-Cで直充電!】【DIYに最適】軽量充電式ボールグリップミニドライバ 3.6Vのレビュー

平均満足度 4.80 (5件のレビュー)
商品レビューを投稿する
【USB-Cで直充電!】【DIYに最適】軽量充電式ボールグリップミニドライバ 3.6V アイリスオーヤマ
【電動×手動】 軽量、コンパクトで操作も簡単な充電式ボールグリップミニドライバです! 締め始めは電動で素早く、仕上げは手動でしっかりねじ締めが可能です。家具の組み立てや初めてのDIYにも最適です。 本製品機能 ◎USB-C充電:家電やスマートフォンで増えているUSBケーブル(タイプC)を採用。本体に直接充電できます。 ◎コードレス:充電式のため、ねじの締めにくい場所や高い所もラクに作業ができます。 ◎軽量:約180gで扱いやすく、コンパクトなため女性の手にもフィットします。 ◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。ワンタッチでビットの着脱が可能で、市販のビットも使用できます。 ◎バッテリー:連続使用時間が約120分。 ◎ボール型グリップ:握りやすさ抜群で、本締め時にも力が入れやすいです。 ◎回転切り替え:スイッチを押すだけで簡単に回転方向を切り替えできます。 ◎ワンタッチビット着脱:ビットの着脱も簡単です。プラスビット(対辺6.35mm)が付属していますが、市販のビットも使用可能です。 ※その他ラインナップは下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください。 【用途】ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-04-01
用途:
機器の修理

それなりにトルクもあり非常に扱い易い商品であると感じました。
難を言えば、回転切り替えスイッチを押すだけで簡単に回転方向を切り替えが出来て便利ですが、工具箱にしまっておいた間に他の工具に触れてスイッチが作動してしまう心配が有るので、安全のために電源ON・OFFスイッチが備わっていれば更に良いと思いましたので★一つ減点としました。。

2025-07-10
用途:
ネジ締め・緩め作業工具として

作業の省力化のため、購入してみました。 操作性等に不満はなく、満足できる内容と思います。 充電での使用時間は未確認ですが、使い方次第かな。 充電方式がUSBより、100Vの方が個人的には好きですが。

1人が参考にしています
坂口電気 様2025-09-27
用途:
電気工事

使っているのが壊れました。
翌日届き新品は音も静かです。
次回もよろしくお願いします。

2人が参考にしています
O.N.TECK 様2025-06-16
用途:
エアコンクリーニング
対象商品:
20924358

値段、トルクがちょうどいい。
何より充電がType-Cの仕様がいい!

1人が参考にしています
2025-02-10
用途:
オーディオ機器の分解整備

なにより音が静かで良かった。
充電池の持ちも満足です。

1人が参考にしています