HDMI切替器のレビュー

平均満足度 1.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
HDMI切替器 サンワサプライ
サンワサプライ
5,298 / 税込 5,828
HDMI機器3台の映像・音声を1台の4Kディスプレイや4Kプロジェクター等に簡単に切替出力できるHDMI切替器です。4K/4096×2160(60Hz、4:4:4、24bit(最大))に対応しており、ゲームなど美しく高精細なHDMI信号を出力できます。高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)、HDCP2.2に対応しています。NintendoSwitchTM、PlayStation4Pro、PlayStation5の4K/HDR出力にも対応しています。HDMI機器起動時に自動でポートを切り替えてくれる「自動切替モード」とボタン切替のみで切替操作し誤作動を防ぐ完全手動切替モードを選べる2WAY方式。HDMI端子全てに金メッキ加工を採用。サビに強く信号劣化を防ぎます。DolbyTrueHDおよびDTSHDMasterAudio対応。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-09-18
用途:
モニターの切替

HDMIをは電源ON前から接続しておくとPC側で認識しないのでいちいち接続しなければならないので、困惑している。