USBメモリ USB 3.2 Gen1 Type-A / Type-C 両対応 高速 高耐久 JetFlash930Cのレビュー
USB Type-AとType Cの2つのコネクタを備えているので、スマートフォン、PC、ゲーム機とのファイル転送に便利です。
3D NANDフラッシュとUSB 3.2 Gen1インターフェースを採用したJetFlash 930Cは、最大で420MB/sの読出しと400MB/sの書込みスピードが利用できます。ゲームファイルもわずかな時間で転送でき、耐久性も優れています。
淡いゴールドカラーのアルミケースを採用しています。洗練された質感をもたらすだけでなく、データもしっかりと保護できるので、持ち運ぶ場合も安心です。
最大512GBのストレージ容量を備えているので、空き容量を気にすることなく、たくさんのファイルを転送、保存、共有することができます。
Transcend Eliteは、ウェブサイトからダウンロードでき、Winodws OSやmacOSに対応したデータ管理ソフトウェアです。データのバックアップ、リストア、暗号化に加え、クラウドに保存しているデータをバックアップする機能をもっています。
リカバリーツールのRecoveRxも利用でき、ストレージ機器から消去された写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを復旧させることができます。
2025-08-26
- 用途:
- PCとiPadのデータやり取り
PCで保存している音楽ファイル、ビデオデータのiPadでの再生および機器間のデータ移管やファイル保存に使っている。
USB AタイプとCタイプの両方の端子があるので、USBを抜き差しするだけでデータの移管ができる画期的な商品。
250GBの容量があるのでデータの保存には十分キャパがある。
2025-10-24
- 用途:
- スマホから画像の転送
スマホからの画像転送が可能のようでしたので購入しましたが、どうしてもうまく行きません。残念です。
2026-01-05
- 用途:
- スマホから画像の転送
iPhoneから画像データを移行したかったですが、どうしても出来ません。残念です。